Descrizione:
Questo micrometro per esterni ad altezza di crimpatura, con un'incudine piatta e un mandrino appuntito, offre i seguenti vantaggi: Consente di misurare l'altezza di crimpatura dei contatti elettrici. Ottima precisione e utilizzo di materiale antiolio per tutte le parti in plastica Ottima resistenza ad acqua e polvere e quindi idoneo all'uso in presenza di lubrorefrigeranti
Proprietà:
Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Incremento cifre: 0,001 mm
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 3-8
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola inclusa
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni (342-271-30), 5 anni con un uso normale (342-451-20).