• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta micrometrica con punte temprate, 0-1 ″, punta 30 °

Codice art.: 112-225
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 112-225
EAN / GTIN 4946368009599
Codice del produttore 112-225
Numero-L L40010 13664

Descrizione

Descrizione:

I micrometri a punta offrono i seguenti vantaggi: Incudine e estremità del mandrino a due angoli (15 e 30 °) e raggi piccoli come punti di contatto Per misurare scanalature, spalle, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 1″
Accuratezza: ±0,00015″.
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,5E-4″.
Scala: e -manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 3-8
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello