Punta micrometrica con punte temprate, 50-75 mm, punta 30 °

Codice art.: 112-203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 112-203
    EAN / GTIN 4946368009452
    Codice del produttore 112-203
    Numero-L L40010 8285

    Descrizione

    Descrizione:

    I micrometri a punta offrono i seguenti vantaggi: Incudine e estremità del mandrino a due angoli (15 e 30 °) e raggi piccoli come punti di contatto Per misurare scanalature, spalle, ecc.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 50 - 75
    Graduazione: 0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
    Forza di misura: 3-8
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello