Scala domestica con accesso unilaterale 4 gradini

Codice art.: 11125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Numero di gradini inclusa piattaforma 4
    Esecuzione scaletta Stufe
    Accessibilità einseitig
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 11125
    EAN / GTIN 4031405111257
    Codice del produttore 011125
    Numero-L L90110 575

    Descrizione

    Descrizione:

    • Responsabile della famiglia in alluminio
    • profondità 80 mm, gradini scanalati e ampia piattaforma
    • Da cinque livelli: Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
    • Approvato e adatto per uso professionale
    • Carico massimo: 150 kg
    • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro: 2780 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Completamente assemblato
    • Altezza piattaforma: 780 mm
    • Antiscivolo: Alluminio scanalato
    • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
    • Numero di gradini/pioli: 4 livelli
    • Profondità gradino/gradino: 80 mm
    • Esecuzione fase: Gradini
    • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello