Adesivo informativo per scale domestiche adesivo di accesso unilaterale 19028

Codice art.: 19172
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Segnali di obbligo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 19172
    EAN / GTIN 4031405191723
    Codice del produttore 019172
    Numero-L L90110 642

    Descrizione

    Descrizione:

    • In conformità alla norma DIN EN 131-3, devono essere apposti adesivi specifici del prodotto con le istruzioni per l'utente. La spiegazione dei pittogrammi utilizzati è disponibile all'indirizzo www.steigtechnik.de
    • 1 unità = 20 unità

    Proprietà:

    • Larghezza: 32 mm
    • Lunghezza: 150 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Plastica
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello