• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scala da tetto in alluminio naturale 7 pioli

Codice art.: 11112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scala da tetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11112
EAN / GTIN 4031405111127
Codice del produttore 011112
Numero-L L90110 547

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per tutte le coperture per tetti comuni e inclinazioni del tetto da 22,5° a 60° in conformità alla norma DIN 4567-4
  • Barre in robusto profilo in alluminio
  • Pioli triangolari adattati al pendio del tetto con una forte corrugazione per un sostegno sicuro
  • Una grande distanza tra la copertura del tetto e il gradino per proteggerla da eventuali danni alla copertura del tetto
  • Linguette di collegamento integrate per un facile collegamento di qualsiasi numero di parti del conduttore
  • Disponibile in alluminio naturale e quattro rivestimenti (rosso mattone, marrone rossastro, marrone RAL 8028, grigio antracite RAL 7016)
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 330 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 330 mm
  • Colori delle esecuzioni: Allu naturale
  • Altezza colonna: 90 mm
  • Lunghezza conduttore: 1960 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 7 pioli
  • Esecuzione fase: Germogli

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello