Micrometro per gole e scanalature, 0-25 mm, superficie di misura 2 mm

Codice art.: 111-215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 111-215
    EAN / GTIN 4946368009179
    Codice del produttore 111-215
    Numero-L L40010 1656

    Descrizione

    Descrizione:

    Il micrometro scanalato semplifica la misurazione di scanalature e parti stampate. Offre i seguenti vantaggi: Con superfici di misurazione offset Per misurare scanalature, incavi, raccordi, ecc.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0 - 25
    Graduazione: 0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
    Forza di misura: 5-10
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello