Micrometro per gole e scanalature, 150-175 mm, superficie di misura 3 mm

Codice art.: 111-121
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 111-121
copia
EAN / GTIN 4946368008875
copia
Codice del produttore 111-121
copia
Numero-L L40010 8453
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro scanalato semplifica la misurazione di scanalature e parti stampate. Offre i seguenti vantaggi: Con superfici di misurazione offset Per misurare scanalature, incavi, raccordi, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 150 - 175
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±5 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello