Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Per il trasporto di elettrodomestici pesanti al piano e soprattutto sulle scale. Struttura in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Larga imbottitura in gomma, rivestimento antiscivolo sulla pala. Ruote di supporto in gomma piena con freni. Impugnatura regolabile in altezza e ruotabile di 180°. Ciò consente di regolare in modo ottimale per qualsiasi posizione di trasporto. Cinghia di fissaggio per il fissaggio del carico. Stelle rotanti con 3 ruote in gomma piena grigio-blu ″antitraccia″ 160 x 40 mm ciascuna.
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Larghezza della pala (mm): 550
Profondità della pala (mm): 190
Larghezza totale (mm): 700
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 160 x 40