Motore di carotaggio TYROLIT DME26UW 2,6kW, 230V carotaggi fino a Ø 250 mm

Codice art.: 11005525
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 11005525
copia
EAN / GTIN 9009013118710
copia
Codice del produttore 11005525
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il DME26 con il potente motore da 2,6 kW è ideale per carotaggi fino a 250 mm.
  • Il cambio a 3 velocità insieme alla regolazione aggiuntiva della velocità (modalità di foratura e ferro) garantiscono una velocità di foratura ottimale.
  • La protezione meccanica ed elettronica contro il sovraccarico e l’alloggiamento interamente in metallo garantiscono un’elevata affidabilità.
  • L’indicatore di potenza e di servizio integrato e l’ausilio di livellamento consentono inoltre un facile utilizzo.
  • Il DME26 è disponibile con diversi supporti per il supporto di foratura (sistema di bloccaggio rapido Modul Drill™ o piastra universale).

Vantaggi:

  • Design compatto, robusto ed ergonomico
  • Indicatore di potenza e di servizio, ausilio di livellamento e selezione della modalità di foratura
  • Diversi supporti per il supporto di foratura: ModulDrill™ o piastra universale

Materiale:

  • Indipendente dal materiale

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello