Micrometro, vite differenziale, 0-1 mm

Codice art.: 110-108
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Testine micrometriche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 110-108
    EAN / GTIN 4946368008653
    Codice del produttore 110-108
    Numero-L L40010 8355

    Descrizione

    Descrizione:

    Il micrometro con differenziale per un avanzamento extra fine offre i seguenti vantaggi: Micrometro con avanzamento extra fine Con mandrino non rotante, particolarmente adatto per regolazioni precise Il meccanismo di movimento differenziale con doppio mandrino consente un avanzamento extra fine.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0 - 1
    Precisione: ±3 µm / ±1,5 µm
    Graduazione: 0,0001 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm / ±1,5 µm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
    Pollici/metrico: Metrico

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello