Micrometro per esterni con comparatore, 25-50 mm, comparatore non incluso

Codice art.: 107-202
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 107-202
EAN / GTIN 4946368440590
Codice del produttore 107-202
Numero-L L40010 4409

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro a comparatore consente di eseguire misurazioni in serie rapide e offre i seguenti vantaggi: Per la valutazione diretta GO / NG di parti in serie con l'aiuto di un comparatore analogico o digitale Un'incudine mobile consente una misurazione rapida della corsa dell'incudine di 3 mm .

Proprietà:

Campo di misura: 25 - 50
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello