Micrometro per esterni, incudine regolabile, 64-68

Codice art.: 105-434
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 105-434
EAN / GTIN 4946368610665
Codice del produttore 105-434
Numero-L L40010 9520

Descrizione

Descrizione:

Micrometro per esterni con incudine regolabile Il micrometro per esterni con incudine regolabile offre i seguenti vantaggi: Costruzione stabile e robusta ma comunque leggera, per ampi campi di misura La corsa del mandrino corrisponde a 50 mm L'incudine regolabile amplia il campo di misura Gli standard di regolazione forniti coprono l'intero campo di misura.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 64 - 68″
Precisione: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = campo di misura massimo (pollici)
Laurea: 0,001
Osservazioni: Con supporto pezzo regolabile 100 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø21 mm
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, norme di regolazione, incudini, arresto regolabile (per versioni con campo di misura superiore a 40″ mm).

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello