Micrometro esterno, incudine regolabile, 1800-2000 mm

Codice art.: 105-422
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 105-422
EAN / GTIN 4946368007700
Codice del produttore 105-422
Numero-L L40010 10639

Descrizione

Descrizione:

Micrometro per esterni con incudine regolabile Il micrometro per esterni con incudine regolabile offre i seguenti vantaggi: Costruzione stabile e robusta ma comunque leggera, per ampi campi di misura La corsa del mandrino corrisponde a 50 mm L'incudine regolabile amplia il campo di misura Gli standard di regolazione forniti coprono l'intero campo di misura.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 1800 - 2000
Precisione: ±(6+L/75) µm, L = campo di misura massimo (mm)
Graduazione: 0,01 mm
Osservazioni: Con supporto pezzo regolabile 100 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø21 mm
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, norme di regolazione, incudini, arresto regolabile (per versioni con campo di misura superiore a 1.000 mm).

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello