Micrometro per esterni, incudine regolabile, 1600-1700 mm

Codice art.: 105-414
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 105-414
EAN / GTIN 4946368007625
Codice del produttore 105-414
Numero-L L40010 2289

Descrizione

Descrizione:

Micrometro per esterni con incudine regolabile Il micrometro per esterni con incudine regolabile offre i seguenti vantaggi: Costruzione stabile e robusta ma comunque leggera, per ampi campi di misura La corsa del mandrino corrisponde a 50 mm L'incudine regolabile amplia il campo di misura Gli standard di regolazione forniti coprono l'intero campo di misura.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 1600 - 1700
Precisione: ±(6+L/75) µm, L = campo di misura massimo (mm)
Graduazione: 0,01 mm
Osservazioni: Con supporto pezzo regolabile 100 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø21 mm
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, norme di regolazione, incudini, arresto regolabile (per versioni con campo di misura superiore a 1.000 mm).

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello