Set micrometri, design semplice, 6-12 ″, (6 pezzi)

Codice art.: 103-906
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103-906
EAN / GTIN 4946368006208
Codice del produttore 103-906
Numero-L L40010 7548

Descrizione

Descrizione:

Micrometri per esterni di nuova generazione. Preciso e affidabile. Questi micrometri per esterni offrono i seguenti vantaggi: Design leggero da officina Cricchetto per una forza di misurazione costante

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 6 - 12″.
Laurea: 0,001
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm ≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 5-10
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 1″ in su), chiave, 0-2″ con certificato di collaudo.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello