Micrometro esterno

Codice art.: 103-208
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103-208
EAN / GTIN 4946368005232
Codice del produttore 103-208
Numero-L L40010 16151

Descrizione

Descrizione:

Design leggero da officina, arresto a cricchetto o tamburo a frizione per misurazioni precise e ripetibili

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 31 - 32″
Accuratezza: ±.0006″
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,0006″.
Osservazioni: Con un cricchetto
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 10-15
Pollici/Metrico: Pollici
Consegnato: Comprensivo di scatola, standard di impostazione (da 1″), chiave, certificato di collaudo in fabbrica (campo di misura 0-2″)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello