Micrometro esterno

Codice art.: 103-207
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103-207
EAN / GTIN 4946368005218
Codice del produttore 103-207
Numero-L L40010 15911

Descrizione

Descrizione:

Design leggero da officina, arresto a cricchetto o tamburo a frizione per misurazioni precise e ripetibili

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 30-31″.
Accuratezza: ±0,0006″.
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,0006″.
Osservazioni: Con un cricchetto
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 10-15
Pollici/Metrico: Pollici
Consegnato: Comprensivo di scatola, standard di impostazione (da 1″), chiave, certificato di collaudo in fabbrica (campo di misura 0-2″)

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello