Micrometro esterno, design semplice, 5-6

Codice art.: 103-182
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103-182
EAN / GTIN 4946368004709
Codice del produttore 103-182
Numero-L L40010 8249

Descrizione

Descrizione:

Design leggero da officina, arresto a cricchetto o tamburo a frizione per misurazioni precise e ripetibili

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 5 - 6″
Accuratezza: ±0,00015″.
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,5E-4″.
Osservazioni: Con un cricchetto
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 5-10
Pollici/Metrico: Pollici
Consegnato: Comprensivo di scatola, standard di impostazione (da 1″), chiave, certificato di collaudo in fabbrica (campo di misura 0-2″)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello