Micrometro esterno, design semplice, 1-2

Codice art.: 103-178
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103-178
EAN / GTIN 4946368004587
Codice del produttore 103-178
Numero-L L40010 7892

Descrizione

Descrizione:

Design leggero da officina, arresto a cricchetto o tamburo a frizione per misurazioni precise e ripetibili

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 1 - 2″
Accuratezza: ±0,0001″.
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Osservazioni: Con un cricchetto
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 5-10
Pollici/Metrico: Pollici
Consegnato: Comprensivo di scatola, standard di impostazione (da 1″), chiave, certificato di collaudo in fabbrica (campo di misura 0-2″)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello