Micrometro per esterni, design semplice, 725-750 mm

Codice art.: 103-166
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103-166
EAN / GTIN 4946368004341
Codice del produttore 103-166
Numero-L L40010 8952

Descrizione

Descrizione:

Arresto a cricchetto leggero da officina per una forza di misurazione costante

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 725 - 750
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±9 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 10-15
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, norma di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, certificato di collaudo (0-50 mm).

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello