Micrometro esterno, design semplice, 550-575 mm

Codice art.: 103-159
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103-159
EAN / GTIN 4946368004204
Codice del produttore 103-159
Numero-L L40010 6735

Descrizione

Descrizione:

Arresto a cricchetto leggero da officina per una forza di misurazione costante

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 550 - 575
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±9 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 10-15
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, norma di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, certificato di collaudo (0-50 mm).

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello