Micrometro esterno, design semplice, 75-100 mm

Codice art.: 103-140-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 103-140-10
    EAN / GTIN 4946368214962
    Codice del produttore 103-140-10
    Numero-L L40010 5385

    Descrizione

    Descrizione:

    Arresto a cricchetto leggero da officina per una forza di misurazione costante

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 75 - 100
    Graduazione: 0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
    Forza di misura: 5-10
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, norma di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, certificato di collaudo (0-50 mm).

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello