Micrometro per esterni, design semplice, 0-25 mm

Codice art.: 103-137
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103-137
copia
EAN / GTIN 4946368103006
copia
Codice del produttore 103-137
copia
Numero-L L40010 5654
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Arresto a cricchetto leggero da officina per una forza di misurazione costante

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, norma di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, certificato di collaudo (0-50 mm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello