Micrometro esterno, design semplice, 0-1 ″con tamburo a frizione

Codice art.: 103-135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 103-135
EAN / GTIN 4946368003610
Codice del produttore 103-135
Numero-L L40010 8247

Descrizione

Descrizione:

Design leggero da officina, arresto a cricchetto o tamburo a frizione per misurazioni precise e ripetibili

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 1″
Accuratezza: ±0,0001″.
Valore di graduazione: 0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Osservazioni: Con tamburo a frizione
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forza di misura: 5-10
Pollici/Metrico: Pollici
Consegnato: Comprensivo di scatola, standard di impostazione (da 1″), chiave, certificato di collaudo in fabbrica (campo di misura 0-2″)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello