Morsetto alzavalvole con capacità di serraggio

Codice art.: 103-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 103-1
copia
EAN / GTIN 4021176022876
copia
Codice del produttore 103-1
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I morsetti alzavalvole della serie 103 vengono utilizzati per l'installazione e la rimozione di valvole senza danni per motori con comando in testa nel settore automobilistico. I morsetti alzavalvole consentono una rimozione sicura delle valvole, tendendo la molla della valvola.
  • Adatto sia per il montaggio che per lo smontaggio
  • Lavoro sicuro e delicato sul motore

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 40 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 1 9/16
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Lunghezza totale [mm]: 290 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 11 7/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello