• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro a tamburo a cricchetto 1-2 ″, 1-2″, 0.0001

Codice art.: 102-718
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 102-718
EAN / GTIN 4946368543406
Codice del produttore 102-718
Numero-L L40010 10842

Descrizione

Descrizione:

Un micrometro a tamburo a cricchetto per la massima ripetibilità. Questo micrometro meccanico offre i seguenti vantaggi: Per il funzionamento con una sola mano e il funzionamento nel supporto. Il cricchetto è chiaramente udibile e le misurazioni possono essere effettuate con una forza di misurazione uniforme Isolamento termico

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 1 - 2″
Valore di graduazione: 0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Osservazioni: Tamburo a cricchetto
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, norma di regolazione (da 25 mm), certificato di collaudo.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello