Descrizione:
Un micrometro a tamburo a cricchetto per la massima ripetibilità. Questo micrometro meccanico offre i seguenti vantaggi: Per il funzionamento con una sola mano e il funzionamento nel supporto. Il cricchetto è chiaramente udibile e le misurazioni possono essere effettuate con una forza di misurazione uniforme Isolamento termico
Proprietà:
Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 25 - 50
Campo di misura: 25 - 50 mm
Graduazione: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, norma di regolazione (da 25 mm), certificato di collaudo.