Scala singola senza traversa 16 pioli

Codice art.: 10016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 10016
    EAN / GTIN 4031405100169
    Codice del produttore 010016
    Numero-L L90110 306

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scala a pioli in alluminio
    • Aste per tubi rettangolari stabili
    • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
    • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
    • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
    • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
    • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
    • Carico massimo: 150 kg
    • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro: 5800 mm
    • Larghezza esterna: 420 mm
    • Larghezza colonna: 25 mm
    • Altezza colonna: 73 mm
    • Lunghezza conduttore: 4720 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Completamente assemblato
    • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
    • Numero di gradini/pioli: 16 pioli
    • Altezza gradino/gradino: 30 mm
    • Profondità gradino/gradino: 30 mm
    • Esecuzione fase: Germogli
    • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello