Assorbitori di energia Banda flessibile Skysafe Pro+ Y, Lunghezza: 1,8m

Codice art.: 098131 1,8
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 1,83 kg
Moschettoni FS 90 ST
Tipo di prodotto Assorbitori di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098131 1,8
copia
EAN / GTIN 4030281029298
copia
Codice del produttore L-0835-1C8
copia
Produttore SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descrizione

Esecuzione:

Cordino retrattile con braccio flessibile e assorbitore ultracompatto per un’ampia fascia di peso, da 50 a 150 kg. I RESCUE TOOLS cuciti consentono in caso di caduta di sollevare l’infortunato con un dispositivo di salvataggio, facilitandolo e alleggerendo il carico sul moschettone. 22 kN di resistenza finale prima e dopo la caduta dinamica. Limitazione della forza di arresto in caso di caduta al di sotto di 6 kN. Resistente agli spigoli vivi.
Banda flessibile Skysafe Pro+ Y. Versione Y. Moschettone in acciaio.

Norma:

EN 345, EN 355, EN 795

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello