Maschera per saldatura auto-oscurante optrel® vegaview2.5, con respiratore, Colore: AIR

Codice art.: 097977 AIR
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tempo di commutazione da chiaro a scuro 0,1 ms
Tempo di commutazione da scuro a chiaro 50 ms - 1.000 ms
Classificazione a norma EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097977 AIR
copia
EAN / GTIN 7640127615898
copia
Codice del produttore 4441.800
copia

Descrizione

Esecuzione:

Maschera per saldatura auto-oscurante e leggera (482 g) per un minor sovraccarico su testa e nuca. Ottima visibilità e protezione totale contro i raggi UV e infrarossi. La maschera si caratterizza per l’elevata fedeltà cromatica e un grado oscurante chiaro con una trasmissione della luce pari al 23% per una visione dettagliata del componente. Basta premere un tasto sul lato esterno per attivare la modalità rettifica. Ideale per ambienti di lavoro con una cattiva illuminazione. Con una comoda fascia regolabile. L’angolo di inserimento dell’arco elettrico può essere regolato mediante il corsoio ed è inoltre possibile adattare la sensibilità in base alle condizioni dell’ambiente di lavoro.
  • Livelli di protezione di oscuramento: 8 – 12
  • Livello chiaro: 2,5
  • Con batteria al litio da 3 V (durata: 3.000 ore)
  • Campo visivo del filtro per saldature: 50 x 100 mm
L’esecuzione con respiratore di optrel® vegaview2.5 è dotata delle stesse caratteristiche che contraddistinguono l’esecuzione standard n. art. 097949 Dim. BLACK. In poche e semplici mosse è possibile collegare il casco al respiratore optrel® e3000X n. art. 097978 Dim. E3000X.

Uso:

Saldatura MIG / MAG, saldatura con elettrodi, saldatura WIG, saldatura e taglio al plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Per:

N. art. 097978 Dim. E3000 Respiratore optrel® e3000.

Fornitura:

1 vetro supplementare esterno, 1 sacco per la conservazione

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello