Casco di protezione BOP YELLOW

Codice art.: 097813 YELLOW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà del casco: Protezione fino a 150 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Proprietà del casco Protezione fino a 150 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
    Rivestimento lenti resistente alle sostanze chimiche
    Dimensione 53 cm - 61 cm
    Materiale elmetto Poliestere e fibra di vetro UP-GF
    Peso 405 g
    Norma DIN EN 397
    Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097813 YELLOW
    EAN / GTIN 4017765102258
    Codice del produttore 1200272940

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il casco in materie plastiche termoindurenti a base di poliestere e fibra di vetro è un accessorio molto resistente a temperature fino a 150 °C. Risulta quindi particolarmente adatto per essere utilizzato nelle aree di lavoro con temperature ambiente elevate (ad es. altoforno). Questo casco possiede un’elevata resistenza all’invecchiamento ed è resistente agli agenti chimici. Protezione dagli schizzi di metallo fuso (MM) e dalla deformazione laterale (LD).
    • Cinghia a 6 punti con altezza regolabile
    • Senza attacco
    • Fascia tergisudore in pelle naturale
    • Forma diritta
    • Con cremagliera

    Uso:

    Impianti con temperature elevate, industria chimica, posti di lavoro con un'alta concentrazione di radiazioni ultraviolette.

    Norma:

    DIN EN 397

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello