Casco di protezione BOP, Colore: BLUE

Codice art.: 097813 BLUE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà del casco: Protezione fino a 150 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
  • Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà del casco Protezione fino a 150 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
Rivestimento lenti resistente alle sostanze chimiche
Dimensione 53 cm - 61 cm
Materiale elmetto Poliestere e fibra di vetro UP-GF
Peso 405 g
Normativa DIN EN 397
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097813 BLUE
EAN / GTIN 4017765102265
Codice del produttore 1200372940

Descrizione

Esecuzione:

Il casco in materie plastiche termoindurenti a base di poliestere e fibra di vetro è un accessorio molto resistente a temperature fino a 150 °C. Risulta quindi particolarmente adatto per essere utilizzato nelle aree di lavoro con temperature ambiente elevate (ad es. altoforno). Questo casco possiede un’elevata resistenza all’invecchiamento ed è resistente agli agenti chimici. Protezione dagli schizzi di metallo fuso (MM) e dalla deformazione laterale (LD).
  • Cinghia a 6 punti con altezza regolabile
  • Senza attacco
  • Fascia tergisudore in pelle naturale
  • Forma diritta
  • Con cremagliera

Uso:

Impianti con temperature elevate, industria chimica, posti di lavoro con un'alta concentrazione di radiazioni ultraviolette.

Norma:

DIN EN 397

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello