• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cuffie antirumore VeriShield 100 VS120FHV

Codice art.: 097762 VS120FHV
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VeriShield 100
Denominazione originale prodotto Verishield VS120FHV
Valore SNR (valore di isolamento) 32 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097762 VS120FHV
EAN / GTIN 7312550351079
Codice del produttore 1035107-VS

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore della serie VeriShield 100 si contraddistinguono per la loro capacità di adattarsi a qualsiasi dimensione della testa con una maggiore apertura delle coppe. Coppe di lunga durata per attività impegnative e prolungate. La staffa per la testa leggera e imbottita offre una perfetta stabilità. Il morbido materiale in Memory Foam delle conchiglie aderisce perfettamente all’orecchio, garantendo un comfort ottimale e un migliore isolamento.
SNR = 32 dB (H = 36 dB, M = 29 dB, L = 24 dB).

Nota:

Set per igiene per la serie VeriShield 100 al n. art. 097761.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello