Cuffie antirumore VeriShield 100 D VS100D

Codice art.: 097766 VS100D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie VeriShield 100
    Denominazione originale prodotto Verishield VS100D
    Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB(A)
    Tipo di prodotto Cuffie antirumore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 097766 VS100D
    EAN / GTIN 7312550351963
    Codice del produttore 1035196-VS

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le cuffie antirumore della serie VeriShield 100 D offrono al dipendente un maggior livello di protezione soprattutto grazie alla tecnologia Sound Management Technology (SMT), che isola i rumori dannosi per la salute mantenendo intatta la percezione di parole e segnali. Queste cuffie si contraddistinguono inoltre per l’elevata capacità di adattarsi a qualsiasi dimensione della testa e per una maggiore apertura delle coppe. La lunga durata delle coppe viene garantita soprattutto dal materiale robusto e dalla struttura resistente. Il materiale leggero assicura un comfort elevato. Il morbido materiale in Memory Foam delle conchiglie è particolarmente adatto per i condotti uditivi sensibili o per coloro che portano apparecchi acustici.
    SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).

    Nota:

    Set per igiene per la serie VeriShield 100 D al n. art. 097761.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello