Cuffie antirumore Peltor™ serie X versione casco X2

Codice art.: 097756 X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Serie Peltor™ X
Denominazione originale prodotto X2
Valore SNR (valore di isolamento) 30 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097756 X2
EAN / GTIN 4046719708086
Codice del produttore 7000103990

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore 3M™ Peltor™ della serie X assicurano una sicura protezione contro il rumore, senza trascurare ergonomia, estetica e design moderni. Nonostante la struttura sottile, queste cuffie antirumore offrono il massimo potere isolante. Grazie alle coppe leggere a doppio guscio, garantiscono un comfort elevato e una lunghissima durata.
La versione per casco della serie X ha le stesse caratteristiche delle coppe della versione con la staffa nucale. È fissabile in poche mosse su elmetti con un attacco Euroslot da 30 mm. Codificazione cromatica identica come per la serie X con utilizzo della staffa nucale.
SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Nota:

Caschi adatti al n. art. 097815 (3M), n. art. 097802 (Schuberth).
Set per igiene al n. art. 097764.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello