• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cuffie antirumore Peltor™ serie X versione casco X1

Codice art.: 097756 X1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Serie Peltor™ X
Denominazione originale prodotto X1
Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097756 X1
EAN / GTIN 4046719708031
Codice del produttore 7000103988

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore 3M™ Peltor™ della serie X assicurano una sicura protezione contro il rumore, senza trascurare ergonomia, estetica e design moderni. Nonostante la struttura sottile, queste cuffie antirumore offrono il massimo potere isolante. Grazie alle coppe leggere a doppio guscio, garantiscono un comfort elevato e una lunghissima durata.
La versione per casco della serie X ha le stesse caratteristiche delle coppe della versione con la staffa nucale. È fissabile in poche mosse su elmetti con un attacco Euroslot da 30 mm. Codificazione cromatica identica come per la serie X con utilizzo della staffa nucale.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Nota:

Caschi adatti al n. art. 097815 (3M), n. art. 097802 (Schuberth).
Set per igiene al n. art. 097764.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello