Semimaschera Serie 7500, Taglia: M

Codice art.: 097231 M
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo per filtro Sistema a baionetta 3M™
Peso 136 g
Codice a colori per accessori adatti Sistema a baionetta 3M™
Denominazione originale prodotto 7502
Tipo di prodotto Semimascherina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097231 M
copia
EAN / GTIN 4046719790678
copia
Codice del produttore 7000104177
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

I corpi resistenti e comodi delle maschere della Serie 7500 sono realizzati in silicone, non sono nocivi a contatto con la pelle e dispongono di una bardatura della testa “Drop Down”, in modo tale da poter indossare la maschera sul petto durante brevi pause. Un sistema a filtro doppio assicura una buona resistenza respiratoria e un’ottima ripartizione del peso. La bardatura della testa flessibile e regolabile offre la massima sicurezza e il massimo comfort. Perfetta stabilità grazie a una buona e strutturata aderenza al volto.

Norma:

EN 140

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello