Rilevatore monogas Pac® 8500, Modello: H2SO2

Codice art.: 097216 H2SO2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sensore del tipo di gas Acido solfidrico; Ossigeno
Intervallo di misurazione 0 vol% - 25 vol%
Intervallo di misurazione 0 ppm - 100 ppm
Soglia di allarme A1/A2 19 vol%; 19,5/22,5 vol%; 23 vol%
Soglia di allarme A1/A2 5/10 ppm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Rilevatore monogas

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097216 H2SO2
copia
EAN / GTIN 4026056116782
copia
Codice del produttore 3702251
copia
Produttore Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descrizione

Esecuzione:

Il rilevatore monogas Pac® 8500 per monitoraggio aria personale è uno strumento compatto, robusto e resistente agli urti. Il dispositivo si contraddistingue inoltre per un utilizzo semplice e intuitivo. In presenza di concentrazioni pericolose di gas, viene attivato un triplo allarme (acustico, visivo e vibrante). I valori di misura possono essere visualizzati in modo rapido e preciso grazie al display grafico e alla chiara codifica cromatica.

Nota:

Il rilevatore monogas Dräger Pac® 8500 offre la possibilità di misurare due gas contemporaneamente. Su richiesta: Rilevatore monogas Dräger Pac® 8000 per il rilevamento di 29 gas diversi – tra cui gas speciali come NO2, O3 e CoCI2.
Le tecnologie di rilevazione dei gas sono escluse dalla resa per ragioni di sicurezza.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello