• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Comodi occhiali di protezione 5X1 CLEAR

Codice art.: 096700 CLEAR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
807 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: UV400
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 5X1
Marcatura della montatura Mod.5X1 U 166 FT U 175-F
Marcatura lenti 2C-1,2 U 1 FTKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Protezione UV UV400
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096700 CLEAR
EAN / GTIN 8033661828777
Codice del produttore 5X1.03.00.00

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione innovativi con tecnologia Floating Lens Design, per un’indossabilità ottimale senza punti di pressione. Design ergonomico e dinamico grazie alle stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione.
Archetto nasale imbottito e regolabile in altezza. L’imbottitura alle estremità delle stanghette garantisce il massimo comfort e una perfetta stabilità.
Con rivestimento Vanguard Plus per un’eccezionale protezione contro l’appannamento e un’ottima resistenza ai graffi all’interno e all'esterno.

Norma:

EN 166
EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello