• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Custodia M

Codice art.: 096900 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.084 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore antracite
Lunghezza interna 249 mm
Profondità interna 131 mm
Altezza interna 222 mm
Peso 759 g
Tipo di prodotto Astuccio per occhiali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096900 M
EAN / GTIN 4062406574499
Codice del produttore 096900 M

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in robusta plastica ABS per conservare in modo pulito e sicuro i dispositivi di protezione individuale sulla postazione di lavoro. Può essere fissata alle pareti con il materiale di fissaggio convenzionale o in modo semplice ai nostri pannelli forati utilizzando l’adattatore Easyfix in dotazione (Volume 3 Arredamenti industriali). In questo modo i DPI (ad es. occhiali protettivi, mascherine di protezione, cuffie o protezioni per le mani) possono essere sempre riposti dove sono necessari. Non richiudibile.

Fornitura:

Inclusi quattro segnali di obbligo autoadesivi per consentire un’etichettatura personalizzata, nonché adattatori Easyfix, tasselli e viti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello