Comodi occhiali di protezione

Codice art.: 096200 CLEAR
copia
Sconto
9,15 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: resistente ai graffi; resistente ai graffi
  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Marcatura della montatura HO EN166 FT CE
Marcatura lenti 2C-1,2 HO 1FTKN
Rivestimento lenti resistente ai graffi; resistente ai graffi
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096200 CLEAR
copia
EAN / GTIN 4062406400750
copia
Codice del produttore 096200 CLEAR
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alle ampie lenti, questi occhiali di protezione dal design moderno offrono un'elevata protezione da polvere, sporcizia e altri corpi estranei pericolosi. Grazie al loro design ergonomico, questi occhiali sono facilmente combinabili anche con altri DPI (ad es. mascherina di protezione, cuffie antirumore). Il rivestimento delle lenti garantisce una protezione duratura contro l’appannamento e resistenza ai graffi (certificazione KN). Le stanghette hanno lunghezza e inclinazione regolabili e possono pertanto essere adattate alla forma di qualsiasi viso. Morbidi inserti alle estremità delle stanghette e sul nasello conferiscono estremo comfort, anche in caso di uso prolungato.

Norma:

EN 166; EN 170

Fornitura:

Gli occhiali di protezione vengono forniti con l’apposito astuccio n. art. 096937.

Warning:

Uso previsto
  • Da utilizzare all’interno di fabbriche, costruzioni, miniere o altri ambienti di lavoro dove è richiesto di indossare occhiali protettivi.
  • Protezione degli occhi dall’impatto di particelle a bassa energia fino a 45 m/s.
  • Per lavori di bricolage come giardinaggio, riparazione di mobili e altro.
  • Per uso interno ed esterno.
  • Se è richiesta la protezione contro le particelle ad alta velocità alle temperature estreme, gli occhiali di protezione devono essere marcati con la lettera T immediatamente dopo la lettera indicante la resistenza all’impatto, cioè FT, BT o AT. Se la lettera indicante la resistenza all’impatto non è seguita dalla lettera T, gli occhiali di protezione devono essere usati contro le particelle ad alta velocità solo a temperatura ambiente.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Questi occhiali non proteggono dai raggi UV e infrarossi di forte intensità né dai pericoli di natura chimica, termica ed elettrica.
  • Non indossare sopra altri tipi di occhiali.
  • I componenti degli occhiali di protezione a tutto campo non sono sostituibili né intercambiabili.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Non adatto alle attività sportive e alla sicurezza in fatto di sport.
  • Non adatto per essere indossato quando si guida un veicolo, specialmente di notte.
  • Non adatto alle operazioni di saldatura, ai lavori di manutenzione elettrica, alla rettifica dell’acciaio o ad altri lavori pesanti.
  • Non guardare la luce del sole o le radiazioni laser.
  • Non utilizzare sotto la pioggia o per attività sulla neve.
  • Non adatto per correggere possibili difetti visivi (come la miopia).

Uso previsto
  • La lunghezza della stanghetta può essere regolata per adattarsi a diversi angoli visivi. Verificare la stabilità in seguito alla regolazione.
  • Protegge gli occhi dai pericolosi raggi UV e infrarossi.
  • Protezione degli occhi dall’impatto di particelle a bassa energia fino a 45 m/s.
  • Per attività all’aperto.
  • Con rivestimento antigraffio e antiappannante.
  • Se è richiesta la protezione contro le particelle ad alta velocità alle temperature estreme, gli occhiali di protezione devono essere marcati con la lettera T immediatamente dopo la lettera indicante la resistenza all’impatto, cioè FT, BT o AT. Se la lettera indicante la resistenza all’impatto non è seguita dalla lettera T, gli occhiali di protezione devono essere usati contro le particelle ad alta velocità solo a temperatura ambiente.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Questi occhiali non proteggono dai raggi UV e infrarossi di forte intensità né dai pericoli di natura chimica, termica ed elettrica.
  • Non indossare sopra altri tipi di occhiali.
  • I componenti degli occhiali di protezione a tutto campo non sono sostituibili né intercambiabili.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Non adatto alle attività sportive e alla sicurezza in fatto di sport.
  • Non adatto per essere indossato quando si guida un veicolo, specialmente di notte.
  • Non adatto alle operazioni di saldatura, ai lavori di manutenzione elettrica, alla rettifica dell’acciaio o ad altri lavori pesanti.
  • Non guardare la luce del sole o le radiazioni laser.
  • Non utilizzare sotto la pioggia o per attività sulla neve.
  • Non adatto per correggere possibili difetti visivi (come la miopia).

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello