Schiuma ad azione sanificante per le mani InstantFOAM® COMPLETE, Contenuto: 250ml

Codice art.: 095425 250
copia
Prezzo per 1 Articolo (76,40 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,10 € / 1 Articolo
    (76,40 € / 1 Litro)
  • da 6 Articolo
    15,92 € / 1 Articolo
    (63,68 € / 1 Litro)
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Disinfezione delle mani: Disinfezione delle mani senz'acqua
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Deb InstantFOAM®
Disinfezione delle mani Disinfezione delle mani senz'acqua
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Contenuto 250 ml
Confezione Flacone
Tipo di prodotto Disinfezione della pelle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 095425 250
copia
EAN / GTIN 5010424014649
copia
Codice del produttore IFS250ML
copia
Produttore SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 KREFELD, Deutschland, www.stoko.de

Descrizione

Esecuzione:

Gel per disinfettare le mani senza acqua: riduzione dei germi del 99,999%. Impiego: per aree sensibili all'igiene e in caso di mani sempre sporche. Caratteristiche: Gel a base alcolica, senza profumi né coloranti, con glicerina e pantenolo per le pelli disidratate, conforme al protocollo HACCP.
Pratica schiuma che non appiccica per un’applicazione facile e veloce.

Attenzione:

Utilizzare con cautela i biocidi. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.
Biocida, battericida, virucida, levuricida, micobattericida. Registrazione nella lista VAH. Disinfettante per le mani da usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello