Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici UltraNeo 382 9

Codice art.: 094772 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    20,70 € / paia
  • da 12 paia
    17,25 € / paia
Guida per le dimensioni
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (ALMNST)

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 9
EN 374 Modello A (ALMNST)
Resistenza alle sostanze chimiche ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Materiale Neoprene
Materiale supporto Cotone
AQL 1,5
Lunghezza 360 mm
Spessore 0,9 mm
Colore blu
Utilizzo riutilizzabile
Materiale fodera Corda di cotone
Spessore (parete) 0,9 mm
Privo di siliconi
Tempo di permeazione per acetone al 99% <10 min
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% 30-40 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% 30-40 min
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% 240-480 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95% 240-480 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% >480 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99% 120-240 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % >480 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % 60-120 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Neoprene
Variante del rivestimento Rivestimento completo
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094772 9
EAN / GTIN 3245423824292
Codice del produttore 382 9

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in categoria III.
UltraNeo 382. Guanto in maglia di cotone con rivestimento in neoprene. Massima comodità e buon isolamento termico, nonché straordinaria resistenza ai prodotti chimici. Profilo antiscivolo per una presa migliore.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello