Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici UltraNeo 382 8

Codice art.: 094772 8
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (ALMNST)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 8
EN 374 Modello A (ALMNST)
Resistenza alle sostanze chimiche ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Materiale Neoprene
Materiale supporto Cotone
AQL 1,5
Lunghezza 360 mm
Spessore 0,9 mm
Colore blu
Utilizzo riutilizzabile
Materiale fodera Corda di cotone
Spessore (parete) 0,9 mm
Privo di siliconi
Tempo di permeazione per acetone al 99% <10 min
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% 30-40 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% 30-40 min
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% 240-480 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95% 240-480 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% >480 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99% 120-240 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % >480 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % 60-120 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Neoprene
Variante del rivestimento Rivestimento completo
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094772 8
EAN / GTIN 3245423824285
Codice del produttore 382 8

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in categoria III.
UltraNeo 382. Guanto in maglia di cotone con rivestimento in neoprene. Massima comodità e buon isolamento termico, nonché straordinaria resistenza ai prodotti chimici. Profilo antiscivolo per una presa migliore.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello