{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
EN 374 | Modello A (ACJKLMNOPST) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Materiale | gomma nitrilica, cloroprene | |
Materiale supporto | gomma nitrilica, cloroprene | |
Lunghezza | 320 mm | |
Spessore | 0,4 mm | |
Colore | arancione | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 133 g | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094756 9 | |
EAN / GTIN | 4048612084908 | |
Codice del produttore | 6018809 |