• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici uvex u-chem 3500 11

Codice art.: 094756 11
Sconto
19,15 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (ACJKLMNOPST)

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 11
EN 374 Modello A (ACJKLMNOPST)
Resistenza alle sostanze chimiche ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Materiale gomma nitrilica, cloroprene
Materiale supporto gomma nitrilica, cloroprene
Lunghezza 320 mm
Spessore 0,4 mm
Colore arancione
Utilizzo riutilizzabile
Peso 133 g
Norma/regolamento EN 374
Resistenza al calore fino a 100 °C
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094756 11
EAN / GTIN 4048612084922
Codice del produttore 6018811

Descrizione

Esecuzione:

uvex u-chem 3500. La combinazione di gomma nitrilica e cloroprene offre un’ottima protezione contro numerosi prodotti chimici. Questo guanto presenta un’eccellente resistenza alle sostanze quali acetone, detergenti, colle e solventi. Fodera in cotone senza cuciture per garantire un comfort elevato. Manipolazione sicura degli oggetti caldi fino a una temperatura di 100 °C.
Guanti protettivi in III categoria.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello