{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | AlphaTec® | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
EN 374 | modello A (AJKLOPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale | Nitrile | |
Materiale supporto | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 340 mm | |
Colore | nero / grigio | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 56,2 g | |
Categoria di protezione antitaglio | A | |
Norma/regolamento | EN 407 | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Rivestimento | Nitril | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094754 9 | |
EAN / GTIN | 10076490463042 | |
Codice del produttore | 58-535W/9 |