{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | uvex rubiflex | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
EN 374 | Modello B (JKOPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Materiale | Nitrile | |
Materiale supporto | Cotone | |
Lunghezza | 600 mm | |
Spessore | 0,5 mm | |
Colore | verde | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 289 g | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Rivestimento | Nitril | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094753 11 | |
EAN / GTIN | 4048612011829 | |
Codice del produttore | 9893199 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici uvex rubiflex S NB60S, Misure guanti da lavoro: 11
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
40,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
33,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
691 pezzi in magazzino
2,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza | 600 mm | 330 mm |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 |
Spessore | 0,5 mm | 0,38 mm |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile |
EN 388 | 2121X | 3101X |
EN 374 | Modello B (JKOPT) | Modello B (JKL) |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | Guanti di protezione dai prodotti chimici |