• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici 11

Codice art.: 094803 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
775 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello B (JKL)

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 11
EN 374 Modello B (JKL)
Resistenza alle sostanze chimiche JKL
EN 388 3101X
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitrile
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 330 mm
Spessore 0,38 mm
Colore verde
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094803 11
EAN / GTIN 4062406712099
Codice del produttore 094803 11

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.
Guanto protettivo in nitrile, riutilizzabile, adatto per la manipolazione sicura di prodotti chimici. La finitura diamantata aumenta la sicurezza della presa. Grazie alla sua superficie antiscivolo, il profilo riduce lo scarto di componenti sensibili per danneggiamento e, quindi, i costi indiretti.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello